Motion
6S32SL
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, sin válvula, 3/4 pulg. de espiga de manguera, 1700 psi psi, 3/4 pulg. de tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06230483
No. Fabricante 6S32SL
Precio63.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, sin válvula, 3/4 pulg. de espiga de manguera, 1700 psi psi, 3/4 pulg. de tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06230483
No. Fabricante 6S32SL
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
Precio63.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    6800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/4 pulg.
  • Caudal
    66.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    1700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6S32SL SERIE CPLNG, ST