Motion
GR607
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, manguera de 5/16 pulg., 1500 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06231241
No. Fabricante GR607
Precio26.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, manguera de 5/16 pulg., 1500 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06231241
No. Fabricante GR607
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
Precio26.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    6000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 5/16 pulg.
  • Caudal
    157.20 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/16 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GR607 CPLNG, SERIE 600