Motion
LL12K46192
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 1-1/2 – 11-1/2 NPTF, 2200 psi, Tamaño del cuerpo de 1-1/2 pulg., Sello EPDM
Artículo MI #06231305
No. Fabricante LL12K46192
Precio1,037.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 1-1/2 – 11-1/2 NPTF, 2200 psi, Tamaño del cuerpo de 1-1/2 pulg., Sello EPDM
Artículo MI #06231305
No. Fabricante LL12K46192
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
Precio1,037.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Hexagonal
    2.38 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Caudal
    99.00 gpm
  • Material del sello
    EPDM
  • Derrame
    3.08722 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    2200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE LL12K46192 CPLNG, HK