Motion
LL3K8192
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. ORB, 3/4 – 16 SAE rosca hembra, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231441
No. Fabricante LL3K8192
Precio82.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. ORB, 3/4 – 16 SAE rosca hembra, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231441
No. Fabricante LL3K8192
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
Precio82.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 16 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE LL3K8192 CPLNG, HK
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"