Motion
LL3S21SL
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 3/8 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 6300 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06231448
No. Fabricante LL3S21SL
Precio103.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 3/8 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 6300 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06231448
No. Fabricante LL3S21SL
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
Precio103.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    11200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Caudal
    15.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    6300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL3S21SL SERIE CPLNG, ST
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"