Motion
LL4S25
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 3600 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06231502
No. Fabricante LL4S25
Precio95.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 3600 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06231502
No. Fabricante LL4S25
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
Precio95.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.13 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    8800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    22.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    3600 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL4S25 SERIE CPLNG, ST