Motion
ML3H21118
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca hembra, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231687
No. Fabricante ML3H21118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca hembra, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231687
No. Fabricante ML3H21118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE ML3H21118 CPLNG, HK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron