Motion
ML4HP26146
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 Rosca hembra, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231705
No. Fabricante ML4HP26146
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 Rosca hembra, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231705
No. Fabricante ML4HP26146
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE ML4HP26146 CPLNG, HK