Motion
ML8KP36115
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , tamaño del cuerpo de 1 pulg.
Artículo MI #06231763
No. Fabricante ML8KP36115
Precio402.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , tamaño del cuerpo de 1 pulg.
Artículo MI #06231763
No. Fabricante ML8KP36115
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
Precio402.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE ML8KP36115 CPLNG, HK
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"