Motion
MM-24T
MM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 1.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/2-12, autolubricante
Artículo MI #06235959
No. Fabricante MM-24T
Precio1,486.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 1.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/2-12, autolubricante
Artículo MI #06235959
No. Fabricante MM-24T
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
Precio1,486.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    3.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.125 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8.75 °
  • Altura total
    7.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/2-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    4.75 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    66264 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029037320

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-24T EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good