Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general1.1250 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- UPC_NO806990010292
Descripción general
- Las abrazaderas de acero al carbono QA1 se utilizan para ajustar un punto de montaje del elevador cuando no se permite la desalineación. Como parte de un mecanismo de sujeción, una horquilla proporciona un método para permitir la rotación en algunos ejes, al tiempo que restringe la rotación en otros. Las abrazaderas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de OEM y posventa, incluidos deportes de motor, equipos agrícolas y de césped y jardín y otras aplicaciones industriales. Disponible con roscas a derechas o izquierdas.
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión