Motion
7908CTRV1VSULP4

NSK CORP, BEARING DIV
7908CTRV1VSULP4

Orificio de 40 mm, abierto
Artículo MI #06239034
No. Fabricante 7908CTRV1VSULP4
Precio821.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7908CTRV1VSULP4

Orificio de 40 mm, abierto
Artículo MI #06239034
No. Fabricante 7908CTRV1VSULP4
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
Precio821.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Altura total
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7908CTRV1VSULP4 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176798955
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176798955

Descripción general

Descripción del fabricante
7908CTRV1VSULP4 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good