Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM18 x 1.5
- Peso total205 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso205 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT63HBSJ25-N01-A18 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
- Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
- Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad