Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos12.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos10.5000 pulg.
- Longitud total de la base del motor29.2500 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA324-326
- Altura total4.0625 pulg.
- Ancho general19.1250 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricante2785624
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeBase de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
- Tipo de productoMontajes del motor reductor de velocidad
- UPC_NO662460634838
Descripción general
- Garantía de 1 año