Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos12.2500 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos11.2500 pulg.
- Longitud total de la base del motor32.0000 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA364-365
- Altura total4.0625 pulg.
- Ancho general20.0000 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricante2785632
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeBase de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Garantía de 1 año