Motion
TAMBOR DE LUZ SYN HTF

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN HTF-LIGHT DRUM

Aceite para engranajes SYN HTF-LIGHT - 5 gal, bidón, 32 ISO, 10 SAE, composición de aceite de base sintética, n.o
Artículo MI #06240376
No. Fabricante SYN HTF-LIGHT DRUM
Precio4,480.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN HTF-LIGHT DRUM

Aceite para engranajes SYN HTF-LIGHT - 5 gal, bidón, 32 ISO, 10 SAE, composición de aceite de base sintética, n.o
Artículo MI #06240376
No. Fabricante SYN HTF-LIGHT DRUM
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
Su precio$4,480.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE SYN HTF-Light se recomienda para intercambiadores de calor de tipo aceite utilizados en plantas de asfalto, hervidores de alquitrán de techadores, máquinas de curado de baldosas de hormigón y negras y muchas otras aplicaciones industriales similares.
  • Tipo de base
    Semisintético
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    230°C/446 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215000777
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215000777
  • Viscosidad
    32
  • Índice de viscosidad
    138
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE LUZ HTF SIN ACEITE L1014-062
  • NSF H1 registrado
  • Alto índice de viscosidad, alto destello y fuego, aceite extra limpio
  • Recomendado para intercambiadores de calor de tipo aceite