Motion
6209-RLD-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06240708
No. Fabricante 6209-RLD-C3
Precio81.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06240708
No. Fabricante 6209-RLD-C3
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
Precio81.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6209-RLDC3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6209-RLD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm de diámetro exterior de 85 mm, 19 mm de ancho, diseño recto, sellado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-RLD-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590279975
  • RPM máximas (grasa)
    7800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106986461

Descripción general

Descripción del fabricante
6209-RLDC3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron