Motion
NAS15CL-K
NAS15CL-K
Artículo MI #06241235
No. Fabricante NAS15CL-K
Precio215.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NAS15CL-K
Artículo MI #06241235
No. Fabricante NAS15CL-K
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
Precio215.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    19.4 MM
  • Longitud total
    45.2 MM
  • Ancho general
    34 MM

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS15CL-K NS15 K1 CONTROL DESLIZANTE DE HOLGURA DE JUNTA
  • Máxima precisión combinada con una capacidad de carga extremadamente alta
  • Una precisión excepcional significa que el objeto en movimiento se coloca con precisión y se mueve de forma óptima, garantizando un funcionamiento uniforme y uniforme
  • Para una variedad de tareas, incluidas aplicaciones en tecnología médica, industria de semiconductores, máquinas de medición y construcción de máquinas/plantas
  • Instalación más sencilla con capacidades de autoalineación
  • Piezas intercambiables para una rápida reparación y sustitución
  • Alta velocidad, bajo ruido y tiempo de entrega corto
  • Ideal para la industria general
  • Mayor vida útil del producto con K1™ unidades de lubricación (hasta dos veces más que las series LH/LS anteriores)
  • Fabricante: NSK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"