Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.36
- Vataje30 W
Detalles
- Configuración de la baseBase de la corredera
- Eficacia110 lm/W
- Estilo de lámparasOmnidireccional
- Longevidad50000 horas
- Salida de lúmenes3300 lm
- Rango de temperatura de funcionamiento-4°F a 113 °F
- Vatio de sustitución70W – 100W HID
Descripción general
- Sustitución directa de lámparas HID existentes
- 120-277V funcionamiento. Requiere la eliminación de lastre
- Aprobado para su uso en accesorios cerrados
- Clasificación IP64 para ubicaciones húmedas y entornos con mucho polvo
- Listado por UL
- Bajo consumo de energía.
- Baja salida térmica
- Vida útil nominal de 50,000 horas
- Ideal para fábricas, estacionamientos, luces de inundación y paquetes de pared
- Sin mercurio
- Sin vidrio
- Gráfico de ahorros basado en 4000 horas al año de funcionamiento a 0.12 USD por kilovatio hora
- Ahorros anuales de reemplazo omnidireccional durante la vida útil (50,000 horas)