Motion
29599-0376

GARLOCK KLOZURE
29599-0376

Aislador de cojinetes - 0.7480 pulg., 19 mm de ancho
Artículo MI #06248773
No. Fabricante 29599-0376
Precio501.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29599-0376

Aislador de cojinetes - 0.7480 pulg., 19 mm de ancho
Artículo MI #06248773
No. Fabricante 29599-0376
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
Precio501.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.6770 pulg.
  • Ancho general
    19 mm
  • Tamaño del eje
    2.625 pulg.
  • Ancho
    0.7480 pulg., 19 mm

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Material
    PTFE relleno
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Serie
    ISO-GARD
  • Material del estátor
    Bronce /
  • UPC_NO
    717744945350

Descripción general

Descripción del fabricante
ISO-GARD 15 %PTFE RELLENO DE VIDRIO AZUL
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al tiempo que retiene la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55 , lo que lleva a una vida útil significativamente mayor de los cojinetes y del equipo en el diseño de laberinto diseñado por contacto que reduce la resistencia del eje y utiliza menos energía que los sellos de reborde de contacto
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
  • Aplicaciones típicas: procesamiento químico, bloques de almohada, motores eléctricos, bombas, cajas de cambios, procesamiento de alimentos, ventiladores, equipos rotativos industriales que requieren protección de rodamientos de por vida
  • Fabricante: Garlock
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good