Motion
UCFL205

TIMKEN
UCFL205

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249640
No. Fabricante UCFL205
Precio102.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCFL205

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249640
No. Fabricante UCFL205
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
Precio102.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1240 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796074880
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796074880

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL205 UNIDADES DE ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADAS