Motion
UCFL207-23

TIMKEN
UCFL207-23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar
Artículo MI #06249652
No. Fabricante UCFL207-23
Precio120.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCFL207-23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar
Artículo MI #06249652
No. Fabricante UCFL207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6890 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.5313 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796139619
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.4 kN
  • Cojinete de repuesto
    UCFL207-23
  • Serie
    UCFL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796139619

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO UCFL207-23 Y ALOJADO
  • Se sugieren unidades bridadas de dos pernos UCFL para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
  • Esta serie está diseñada principalmente para aplicaciones donde el área de montaje está restringida
  • Cada unidad viene montada y lista para el montaje, utilizando pernos a través de la brida
  • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
  • Las unidades alojadas de la serie Timken UCFL incluyen el inserto de cojinetes de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • Engrasador suministrado para relubricación
  • El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones que implican entornos húmedos o sucios
  • Las dimensiones de espaciado entre orificios de pernos y la ubicación central del eje son intercambiables con las unidades de la competencia