Motion
SY 35 TF /VA201

SKF
SY 35 TF /VA201

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06254920
No. Fabricante SY 35 TF /VA201
Precio560.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 35 TF /VA201

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06254920
No. Fabricante SY 35 TF /VA201
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
Precio560.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    47.60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    126 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Las superficies de la carcasa están recubiertas con un cromato de zinc distintivo, proporcionar protección adicional contra la corrosión • Los cojinetes están fosfatos para una mejor resistencia a la corrosión de los cojinetes y lubricados de por vida, por lo que no es necesario volver a lubricarlosSeries VA201 • Caja de acero prensado • Lubricado con un negro especial, alta temperatura, pasta lubricante de polialquilenglicol y grafito • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 250°C (482°F)Serie VA228 • Caja de grafito de una pieza • Excelente para contactos deslizantes y rodantes • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 350°C (662°F)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    7316571382456

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DE ALTA TEMPERATURA SY 35 TF /VA201
  • Las superficies de la carcasa están recubiertas con un distintivo cromato de zinc, lo que proporciona una mayor protección contra la corrosión
  • Los cojinetes están fosfatos para mejorar la resistencia a la corrosión de los cojinetes y lubricados de por vida, por lo que no es necesario volver a lubricarlosSerie VA201
  • Caja de acero prensado
  • Lubricado con una pasta lubricante especial negra, de alta temperatura, de polialquilenglicol y grafito
  • Rango de temperatura de funcionamiento hasta 250°C (482°F)Serie VA228
  • Caja de grafito “coroneta” de una pieza
  • Excelente para contactos deslizantes y rodantes
  • Rango de temperatura de funcionamiento a 350°C (662°F)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"