Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro redondo con indicador de límite
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarNPT