Motion
BCK26-19MM-1/2"-A

RULAND MANUFACTURING CO
BCK26-19MM-1/2"-A

Ruland BCK26-19MM-1/2"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 19mmx0.500", chavetas 6mmx1/8", OD 1.625"/ 41.3mm, L 2.000"/ 50.8mm, 2024 o 7075 cubos de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06258665
No. Fabricante BCK26-19MM-1/2"-A
Precio305.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BCK26-19MM-1/2"-A

Ruland BCK26-19MM-1/2"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 19mmx0.500", chavetas 6mmx1/8", OD 1.625"/ 41.3mm, L 2.000"/ 50.8mm, 2024 o 7075 cubos de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06258665
No. Fabricante BCK26-19MM-1/2"-A
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
Precio305.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.7480 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9460 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    14 N-m
  • Serie
    BCK/MBCK
  • Capacidad de par
    20.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    550 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452916584

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BCK26-19MM-1/2"