Motion
PCR12-6MM-5/32"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-6MM-5/32"-SS

Acoplamiento rígido de sujeción - 4, 0.7500 in OD, 303 acero
Artículo MI #06260209
No. Fabricante PCR12-6MM-5/32"-SS
Precio222.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-6MM-5/32"-SS

Acoplamiento rígido de sujeción - 4, 0.7500 in OD, 303 acero
Artículo MI #06260209
No. Fabricante PCR12-6MM-5/32"-SS
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
Precio222.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    6 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.1563 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4220 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.162 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Número de haces
    4
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    1.58 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.179 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452919722

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA DE PCR12-6MM-5/32"-SS Y 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron