Motion
PCR18-11MM-5/16"-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR18-11MM-5/16"-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Aluminio, Orificio - Lateral 1: 11 mm, Orificio - Lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06260233
No. Fabricante PCR18-11MM-5/16"-A
Precio127.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR18-11MM-5/16"-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Aluminio, Orificio - Lateral 1: 11 mm, Orificio - Lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06260233
No. Fabricante PCR18-11MM-5/16"-A
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
Precio127.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    11 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    11 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4330 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6950 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.197 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Aluminio
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    2.83 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919656

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA DE PCR18-11MM-5/16" 4-BEAM