Motion
PCR20-9MM-5/16"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR20-9MM-5/16"-SS

Acoplamiento rígido de sujeción - 4, 1.2500 in OD, 303 acero
Artículo MI #06260256
No. Fabricante PCR20-9MM-5/16"-SS
Precio391.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR20-9MM-5/16"-SS

Acoplamiento rígido de sujeción - 4, 1.2500 in OD, 303 acero
Artículo MI #06260256
No. Fabricante PCR20-9MM-5/16"-SS
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
Precio391.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6950 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.597 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De 0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Número de haces
    4
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    6.75 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.044 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452919800

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA DE PCR20-9MM-5/16"-SS Y 4-BEAM