Motion
BC26-15MM-1/2"-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC26-15MM-1/2"-A

Ruland BC26-15MM-1/2"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo abrazadera, Mandrinados 15mmx0.500", OD 1.625"/ 41.3mm, L 2.000"/ 50.8mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260316
No. Fabricante BC26-15MM-1/2"-A
Precio238.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BC26-15MM-1/2"-A

Ruland BC26-15MM-1/2"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo abrazadera, Mandrinados 15mmx0.500", OD 1.625"/ 41.3mm, L 2.000"/ 50.8mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260316
No. Fabricante BC26-15MM-1/2"-A
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
Precio238.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.5910 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9460 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    14 N-m
  • Inversión dinámica de par
    7.00 N-m
  • Serie
    BC/MBC
  • Capacidad de par
    20.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    550 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452914123

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC26-15MM-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron