Motion
DCS10-5MM-3/16"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS10-5MM-3/16"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 15 mm OD, 0.7188 in OAL
Artículo MI #06260627
No. Fabricante DCS10-5MM-3/16"-A
Precio159.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS10-5MM-3/16"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 15 mm OD, 0.7188 in OAL
Artículo MI #06260627
No. Fabricante DCS10-5MM-3/16"-A
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
Precio159.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.0020 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1970 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3540 pulg.
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    0.7188 pulg.
  • Peso
    0.017 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    0.85 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCS/MDCS
  • Capacidad de par
    1.25 pies-libras
  • UPC_NO
    63452915001

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCS10-5MM-3/16"-A ABRAZADERA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"