Motion
DCS12-8MM-3/16"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS12-8MM-3/16"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 0.7500 in OD, 23 mm OAL
Artículo MI #06260637
No. Fabricante DCS12-8MM-3/16"-A
Precio149.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS12-8MM-3/16"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 0.7500 in OD, 23 mm OAL
Artículo MI #06260637
No. Fabricante DCS12-8MM-3/16"-A
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
Precio149.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0040 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4420 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    23 mm
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    1.40 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCS/MDCS
  • Capacidad de par
    2.08 pies-libras
  • UPC_NO
    63452915015

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCS12-8MM-3/16"-A ABRAZADERA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"