Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0100 pulg.
- Tamaño del orificio0.5910 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7550 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total1.5625 pulg.
- Peso0.305 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión10.15 N-m
- Inversión dinámica de par1.40 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCS/MDCS
- Capacidad de par15 pies-libras
- UPC_NO63452915124