Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0040 pulg.
- Tamaño del orificio0.1970 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4580 pulg.
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total0.9375 pulg.
- Desalineación paralela0.0020 pulg.
- Peso0.017 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión0.85 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCD/MDCD
- Capacidad de par1.25 pies-libras
- UPC_NO63452914589