Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5900 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total1.3125 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par1.70 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCS/MDCS
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- UPC_NO63452915088