Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 213 mm
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Anchura del buje0.8100 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 11/4 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 25 mm
- Longitud a través del orificio0.8740 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total1.8125 pulg.
- Peso0.440 lb
Details
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Inversión dinámica de par3.40 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCSK/MDCSK
- Par de apriete9.5 N-m
- Capacidad de par29.17 pies-libras
- Rigidez torsional867 pulg-lb/grado;98.0 N-m/grado
- UPC_NO63452920317
Descripción general
Descripción del fabricante
DCSK32-1"-13MM-A ABRAZADERA 1 ACOPLAMIENTO DE DISCO