Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0150 pulg.
- Orificio - Lado 130 mm
- Orificio - Lado 21.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1.1810 pulg.
- Anchura del buje1.0500 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 18 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 21/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0500 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.3125 pulg.
- Peso0.405 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCSK/MDCSK
- Par de apriete16 N-m
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- Rigidez torsional1000 pulg-lb/grado;113.0 N-m/grado
- UPC_NO63452920562