Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4580 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total78.2 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCD/MDCD
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452914894