Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del orificio0.6299 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.2700 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x10
- Peso0.089 lb
- Ancho8 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENCL30-16MM-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913816