Motion
ENSP45-16MM-SS
Ruland ENSP45-16MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 16mm, OD 45mm, W 10mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263122
No. Fabricante ENSP45-16MM-SS
Precio50.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENSP45-16MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 16mm, OD 45mm, W 10mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263122
No. Fabricante ENSP45-16MM-SS
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
Su precio$50.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6299 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.8900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7720 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Peso
    0.233 lb
  • Ancho
    10 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENSP45-16MM-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913965

Descripción general

Descripción del fabricante
ENSP45-16MM-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS