Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del orificio1.5748 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.5100 pulg.
- Diámetro exterior2.3620 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x14
- Peso0.474 lb
- Ancho12 mm
Details
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP60-40MM-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913992
Descripción general
Descripción del fabricante
ENSP60-40MM-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS