Motion
FCMR38-18-12-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - 6, 1.5000 in OD, 303 acero
Artículo MI #06263153
No. Fabricante FCMR38-18-12-SS
Precio587.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - 6, 1.5000 in OD, 303 acero
Artículo MI #06263153
No. Fabricante FCMR38-18-12-SS
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
Precio587.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    18 mm
  • Orificio - Lado 2
    12 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.0750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.821 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Número de haces
    6
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    12.08 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.400 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452920994

Descripción general

Descripción del fabricante
FCMR38-18-12-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM