Motion
FSR10-1/4"-6MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FSR10-1/4"-6MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6, 0.6250 pulg. OD, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263183
No. Fabricante FSR10-1/4"-6MM-SS
Precio224.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR10-1/4"-6MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6, 0.6250 pulg. OD, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263183
No. Fabricante FSR10-1/4"-6MM-SS
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
Precio224.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    6 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4840 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.154 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Número de haces
    6
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    1.50 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.088 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452919475

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR10-1/4"-6MM-SS ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO 6-BEAM