Motion
FSR12-7MM-1/4"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FSR12-7MM-1/4"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6, 0.7500 pulg. OD, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263193
No. Fabricante FSR12-7MM-1/4"-SS
Precio220.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR12-7MM-1/4"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 6, 0.7500 pulg. OD, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263193
No. Fabricante FSR12-7MM-1/4"-SS
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
Precio220.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    7 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6070 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.245 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Número de haces
    6
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    2.59 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.096 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452919485

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO DE FSR12-7MM-1/4"-SS Y 6-BEAM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"