Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 19 mm
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.176 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe 0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- Material7075 Aluminio
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par2.75 pies-libras
- Rigidez torsional0.097 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919406