Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0160 pulg.
- Tamaño del orificio0.4720 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8430 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total45 mm
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Peso0.165 lb
Details
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCDK
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- UPC_NO63452917440
Descripción general
Descripción del fabricante
MDCDK33-12-11-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO