Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0160 pulg.
- Orificio - Lado 116 mm
- Orificio - Lado 214 mm
- Tamaño del orificio0.6300 pulg.
- Anchura del buje15 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 15 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 25 mm
- Longitud a través del orificio0.5910 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total45 mm
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.03 mm / -0.00 mm
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par2.83 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCDK
- Par de apriete2.1 N-m
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- Rigidez torsional28.6 N-m/grado
- UPC_NO63452917467