Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0250 pulg.
- Orificio - Lado 118 mm
- Orificio - Lado 212 mm
- Tamaño del orificio0.7090 pulg.
- Anchura del buje20.55 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 16 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 24 mm
- Longitud a través del orificio1.1930 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total64 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.03 mm / -0.00 mm
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCDK
- Par de apriete9.5 N-m
- Capacidad de par29.17 pies-libras
- Rigidez torsional67.2 N-m/grado
- UPC_NO63452917689