Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0100 pulg.
- Tamaño del orificio0.5510 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7560 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total1.5625 pulg.
- Peso0.305 lb
Details
- Par dinámico sin inversión10.15 N-m
- Inversión dinámica de par5.08 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCSK
- Capacidad de par15 pies-libras
- UPC_NO63452920259
Descripción general
Descripción del fabricante
MDCSK41-14-11-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1