Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0150 pulg.
- Orificio - Lado 128 mm
- Orificio - Lado 222 mm
- Longitud a través del orificio1.0870 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.3125 pulg.
- Peso0.405 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par12.73 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCS
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452915429