Motion
MWS25-3/8"-6MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
MWS25-3/8"-6MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3750 in de diámetro interior, 0.9840 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06265207
No. Fabricante MWS25-3/8"-6MM-A
Precio96.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MWS25-3/8"-6MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3750 in de diámetro interior, 0.9840 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06265207
No. Fabricante MWS25-3/8"-6MM-A
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
Precio96.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    6 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    24 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4610 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.098 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Aluminio
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    2.29 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920697

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS25-3/8"-6MM-A ACOPLAMIENTO DE 4-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good